Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 9253 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77458458
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     9253000
EAN/GTIN:
     4008146033599
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die KA 9253 Filterkaffeemaschine besticht durch ansprechendes Design mit Edelstahl-Applikationen, Sie wird mit 2 Thermokannen zur lang anhaltenden Temperaturspeicherung und für Kaffeegenuss auch nach Stunden ausgeliefert. Diese Kannen sorgen außerdem für einfaches und tropffreies Ausgießen. Sie können heißen und kräftigen Kaffee dank leistungsstarkem Heizelement mit 1.000 W genießen. Der Durchbrühdeckel garantiert eine leichte Handhabung. Die Kapazität der KA 9253 Filterkaffeemaschine liegt bei 8 Tassen.
Die 2 gut sichtbaren, frontalen Wasserstandsanzeigen vereinfachen das Befüllen zur gewünschten Kaffeemenge.
In den Schwenkfilter passen Filtertüten der Größe 1 x 4 und ist mit einem Tropfverschluss ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
2047 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
3326 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Gefäßvolumen
1 l
Warmhaltefunktion
Ja
Freischaltungsart
Drucktaste
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.