Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289301
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7979-250
EAN/GTIN:
     7318307979251
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
270 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,10*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,61*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,47*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,62*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,16*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,27*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,77*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.