Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288740
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7341-250
EAN/GTIN:
     7318307341256
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7301-320
ab € 68,20*
Ähnlich
Konstsmide
7303-320
ab € 35,47*
Ähnlich
Konstsmide
7342-250
ab € 27,80*
Ähnlich
Konstsmide
7515-250
ab € 20,45*
Ähnlich
Konstsmide
7516-250
ab € 28,19*
Ähnlich
Konstsmide
7517-250
ab € 30,51*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 13,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533478
ab € 15,88*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.