Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-36248689
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7517-250
EAN/GTIN:
7318307517255
Suchbegriffe:
Downlight
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Wegeleuchte Modena weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1383 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Bodenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
downlight
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7272-302 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
7272-302
€ 53,99*
Ähnlich
Konstsmide 7511-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-250
€ 18,74*
Ähnlich
Konstsmide 7512-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7512-250
€ 26,24*
Ähnlich
Konstsmide 7515-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7515-250
€ 21,86*
Ähnlich
Konstsmide 7516-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7516-250
€ 31,24*
Ähnlich
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
TRIO Leuchten
407360142
€ 74,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.