Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55171140
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.045.49
EAN/GTIN:
     8711387169335
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Mit der Smartwares 2605.009L Wandlampe beleuchten Sie Ihren Garten oder Eingangsbereich. Die Lampe kann mit jedem Leuchtmittel benutzt werden, das für den GU10-Sockel geeignet ist. Das bedeutet, dass die Lampe auch mit energieeffizienten LEDs benutzt werden kann.

Ideal zur Außenbeleuchtung
Mit ihrem hochglanzpoliertem Edelstahldesign verleiht diese Wandlampe Ihrem Haus oder Garten einen modernen Look. Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert. Sie hat einen GU10-Sockel, der für Leuchtmittel bis 20 Watt geeignet ist. So können Sie Lichtintensität und,temperatur selbst bestimmen, indem Sie das jeweils gewünschte Leuchtmittel verwenden.

Einfach zu installieren
Dank des einfachen Befestigungssystems ist die Montage der Leuchte ein Kinderspiel. Die Außenbeleuchtung wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert. Sie entspricht Schutzklasse IP44 und ist somit wetterfest.

Abmessungen: 100 x 60 x 117 mm

Lieferumfang:
Smartwares-Wandleuchte, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Wandleuchte aus hochwertigem EdelstahlAbmessungen: 100 x 60 x 117 mmBeleuchten Sie Ihren Garten oder EingangsbereichGeeignet für alle Leuchtmittel mit GU10-Sockel bis 20 WInklusive Bedienungsanleitung und Montagezubehör

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
117 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Garten, Terrasse
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
10.045.48
ab € 16,79*
Zubehör
Smartwares
10.045.54
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.