Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 510-752 Wandbeleuchtung Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 510-752 Wandbeleuchtung Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 510-752 Wandbeleuchtung Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 510-752 Wandbeleuchtung Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 510-752 Wandbeleuchtung Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Konstsmide 510-752 Wandbeleuchtung Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288503
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     510-752
EAN/GTIN:
     7318305107526
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
380 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
510-312
ab € 155,61*
Ähnlich
Konstsmide
556-250
ab € 101,18*
Ähnlich
Konstsmide
556-320
ab € 121,82*
Ähnlich
Konstsmide
556-750
ab € 100,47*
Ähnlich
Konstsmide
510-752-2
ab € 365,52*
Ähnlich
Konstsmide
510-312-2
ab € 366,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.