Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 510-312 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 510-312 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium
Konstsmide 510-312 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18578923
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     510-312
EAN/GTIN:
     7318305103122
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
2300 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Opal
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
510-752
ab € 155,77*
Ähnlich
Konstsmide
556-250
ab € 101,18*
Ähnlich
Konstsmide
556-320
ab € 121,82*
Ähnlich
Konstsmide
556-600
ab € 100,92*
Ähnlich
Konstsmide
556-750
ab € 100,47*
Ähnlich
Konstsmide
510-752-2
ab € 365,52*
Ähnlich
Konstsmide
510-312-2
ab € 366,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.