Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC AGON 3 AG273QZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76978861
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG273QZ
EAN/GTIN:
     4038986187084
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Flacher 27"-High-End-TN-Gaming-Monitor, mit 240Hz, QHD-Auflösung, 0,5ms Reaktionszeit und DisplayHDR™ 400
Der Monitor AG273QZ setzt neue Maßstäbe für Ihr Gaming-Erlebnis. Genießen Sie Ihre Spiele in einer bisher nie gesehenen Bildqualität, denn die QHD-Auflösung (2560 x 1440px) garantiert eine kristallklare Darstellung. Die blitzschnelle Bildwiederholrate von 240Hz übertrifft sogar andere AGON-Modelle und begeistert Wettbewerbs- und Gaming-Fans gleichermaßen. Dank 0,5ms Reaktionszeit und FreeSync laufen Ihre Lieblingsspiele extrem flüssig - ohne Stottern oder Verwackeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-32 - 32 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Lichteffekte
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 230 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.73 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
1264 %
NTSC Abdeckung (typisch)
895 %
Adobe RGB-Abdeckung
937 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
337812
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
675 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
523 mm
Paketgewicht
11300 g
DVI-Kabellänge
1.8 m
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DVI, DisplayPort, HDMI, VGA
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
289.45 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
562.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
8400 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
52 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,90*
€ 823,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,69*
€ 807,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,71*
€ 785,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,27*
€ 767,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,04*
€ 731,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.