Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SBPEFR1.5 Faltrohr 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton SBPEFR1.5 Faltrohr 8 mm
Hellermann Tyton SBPEFR1.5 Faltrohr 8 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76919016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94 V2, FMVSS 302, Type B
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,39467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.