Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Trust GXT 781 Rixa Maus Beidhändig USB Typ-A 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76458686
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23611
EAN/GTIN:
     8713439236118
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Gaming Mauspad
Computer Maus
Computermaus
Präzise LED-beleuchtete Gaming-Maus und Mauspad im Camouflage-Design

Camo Gaming-Set mit LED-Beleuchtung

Mit der Trust GXT 781 Rixa-Maus mit Mauspad erhalten Sie zwei wichtige Gaming-Zubehörteile in einem: eine akkurate Maus mit 6 Tasten und ein rutschfestes Mauspad mit optimierter Oberfläche. In passendem Camo-Druck und mit der LED-Beleuchtung der Maus in 4 atmenden Farben ist dieses Duo eine wirklich gut aussehende Ergänzung für Ihr Gaming-Setup.

Akkurate Mausaktion

Präzision ist der Schlüssel und Rixa ist darauf erpicht, Ihre zu verbessern. Da wären zunächst 6 leicht erreichbare, reaktionsschnelle Tasten. Dazu können Sie Ihre bevorzugte DPI-Einstellung auswählen; niedriger für zielgenauere Schüsse oder höher für schnelle Reflexe und das rasche Auskundschaften der Umgebung. Und dank der beidhändigen Bedienbarkeit kann jeder diese Maus mit schneller Präzision bedienen.

Optimiertes Mauspad für flüssige Steuerung

Die Oberflächenstruktur des Mauspads ist für alle Maussensoren und DPI-Empfindlichkeiten optimiert. Das bedeutet, dass dies das perfekte Pad für ernstzunehmende Mausaktionen ist. Bewahren Sie Geschwindigkeit und Genauigkeit, während Sie dank der rutschfeste Gummiunterseite die Kontrolle behalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
350 g
Lieferumfang
Mauspad enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
250 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Oberflächenfärbung
Muster
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.