Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SBPEFR16 Faltrohr 15 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton SBPEFR16 Faltrohr 15 cm
Hellermann Tyton SBPEFR16 Faltrohr 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74858978
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
UL 94 V2, FMVSS 302, Type B
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93267*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,23009*
€ 6,22381
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,94009*
€ 5,87871
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,73009*
€ 5,62881
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48009*
€ 5,33131
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,87167*
€ 4,60729
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47167*
€ 4,13129
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,37267*
€ 4,01348
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,93267*
€ 3,48988
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.