Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QND-8011 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QND-8011 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QND-8011 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QND-8011 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72732133
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QND-8011
EAN/GTIN:
     8801089162519
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Stromverbrauch (max.)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2592 x 1944 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
56 mm
Durchmesser
99 mm
Gewicht
165 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Manuell
Flip
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.15 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
104.4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
76.7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
136.1 °
Neigungswinkelbereich
0 - 69 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Manuell
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,33*
€ 389,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.