Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QND-8021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QND-8021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QND-8021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Hanwha QND-8021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72732131
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QND-8021
EAN/GTIN:
     8801089162670
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Stromverbrauch (max.)
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2592 x 1944 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
4 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
56 mm
Durchmesser
99 mm
Gewicht
165 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Manuell
Flip
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.15 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
80.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
58 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
105.8 °
Neigungswinkelbereich
0 - 69 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Manuell
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.