Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
ASTRO Gaming A50 + Base Station Kopfhörer Kabellos Kopfband Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72535800
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001676
EAN/GTIN:
     5099206083684
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.4 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
182.2 mm
Gewicht
370 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
318 mm
Höhe des Versandkartons
336 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
Micro-USB B
AUX-Eingang
Ja
Optischer Ausgang
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
200 mA
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Batteriegewicht
17 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229.4 mm
Verpackungstiefe
142.5 mm
Verpackungshöhe
285.5 mm
Paketgewicht
1716 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
145.4 x 121.4 x 36.4 mm
Gewicht Basisstation
305 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, Optisch
Basisstation
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1 m
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Gerätekompatibilität
PlayStation 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
3.7 Wh
Anzahl Batteriezellen
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,15*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,97*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,95*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 188,57*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,19*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 165,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,61*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 210,36*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 127,62*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 127,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.