Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72522492
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XND-8081RF
EAN/GTIN:
     8801089153418
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10.1 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2616 x 1976 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,3
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
155 mm
Durchmesser
205 mm
Gewicht
1800 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Blickwinkel (FOV)
92.1 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Kamera Verschlusszeit
1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,09*
€ 1.478,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,19*
€ 1.460,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,89*
€ 1.396,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,58*
€ 1.352,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,87*
€ 1.291,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.