Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Hanwha Wisenet X Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72522491
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNV-6081
EAN/GTIN:
     8801089143297
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.9 W
Stromverbrauch (max.)
7.1 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.9 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1945 x 1097 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
3,6
Minimale Blendenzahl
1,4
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
180 mm
Gewicht
1450 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.0015 Lux
Blickwinkel (FOV)
119.5 °
Drehungswinkel
355 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 85 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69K
IK-Kodex
IK10+
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,10*
€ 1.254,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,18*
€ 1.241,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,81*
€ 1.187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,08*
€ 1.147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,47*
€ 1.083,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.