Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin 3832 Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin 3832 Mixer
Severin 3832 Mixer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71372721
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
severin handmixer
Weitere Vorteile

- 5 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Leistungsregulierung
- Turbo-Stufe sorgt für höchste Geschwindigkeit in kürzester Zeit
- inkl. 2 Rührbesen und 2 Knethaken aus Edelstahl
- Rührwerkzeuge lassen sich leicht über Auslösetaste ein- und aushaken
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Edelstahl
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Energie
Leistung
400 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
1300 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.