Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch
Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch
Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch
Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch
Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch
Magnetoplan 1240488 Whiteboard Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493326
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240488
EAN/GTIN:
     4013695025995
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
magnetoplan Design-Whiteboard SP, 1200 x 900 mm. Das ideale Schreib- und Memoboard. Zum Befestigen von Fotos, Visitenkarten, Notizen, etc. mit Hilfe von Magneten:
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 22 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,77*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,29*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,30*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,51*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.