| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70493158 Herst.-Nr.: 0F111916 EAN/GTIN: 7640169584152 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon ISensys LBP-7100 cn Canon ISensys LBP-7100 Series Canon ISensys LBP-7110 cw Canon ISensys MF 620 Series Canon ISensys MF 623 Cn Canon ISensys MF 624 Cw Canon ISensys MF 624 Cdt Canon ISensys MF 628 Cw Canon ISensys MF 8200 Series Canon ISensys MF 8230 cn Canon ISensys MF 8280 cw Canon Lasershot LBP-7100 Series | | Schwarztoner Seitenleistung | 1600 Seiten | | Farbtoner-Seitenleistung | 5400 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Ersatz für | Canon CRG-731 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, peach toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |