Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager G7067ELN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager G7067ELN Elektrogehäusezubehör
Hager G7067ELN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421028
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G7067ELN
EAN/GTIN:
     4012740887069
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.