Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154A88 Herst.-Nr.: B1501527030 EAN/GTIN: 4012740117586 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | PVC | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Tiefe | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,8642* | € 1,4942* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,87* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 0,87* | € 1,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 69,00* | ab € 0,93* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 1,44* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,4321* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|