Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B1501527030 Leitungsführungskanal-OT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager B1501527030 Elektrogehäusezubehör
Hager B1501527030 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     721-01313543
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     B1501527030
EAN/GTIN:
     4012740117586
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 15mm steingrau.Verdrahtungskanal, best
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, Verdrahtungskanal, hager tehalit kabelkanal 2m, verdrahtungskanal hager, verdrahtungskanal, Oberteil, BA6, 15 mm, Kunststoff, PVC, Tehalit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
2
€ 5,90*
€ 0,75*
2
€ 5,95*
€ 0,75*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
€ 0,81*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 1,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.