Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75163093 Lichtschalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75163093 Lichtschalter Edelstahl
Hager 75163093 Lichtschalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416945
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75163093
EAN/GTIN:
     4011334257158
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor berker
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75162099
ab € 45,27*
Ähnlich
Hager
75161099
ab € 37,13*
Ähnlich
Hager
75163099
ab € 58,18*
Ähnlich
Hager
75164093
ab € 115,72*
Ähnlich
Hager
75164099
ab € 67,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.