Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75163099 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75163099 Lichtschalter Weiß
Hager 75163099 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416916
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75163099
EAN/GTIN:
     4011334255727
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor berker
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75162099
ab € 45,11*
Ähnlich
Hager
75161099
ab € 37,23*
Ähnlich
Hager
75163093
ab € 90,13*
Ähnlich
Hager
75164093
ab € 116,11*
Ähnlich
Hager
75164099
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.