Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75161099 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75161099 Lichtschalter Weiß
Hager 75161099 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416909
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75161099
EAN/GTIN:
     4011334254911
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor berker
tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75162099
ab € 45,02*
Ähnlich
Hager
75163093
ab € 90,46*
Ähnlich
Hager
75163099
ab € 58,08*
Ähnlich
Hager
75164093
ab € 116,56*
Ähnlich
Hager
75164099
ab € 67,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.