Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff TBD4813N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff TBD4813N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff TBD4813N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff TBD4813N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff TBD4813N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff TBD4813N Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70380393
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T48BD13N2
EAN/GTIN:
     4242004232810
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Selbstabschalter kocht Essen sicher
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3100 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Extragroß
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Mittig
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
280 mm
Leistung Kochzone 3
2600 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Köcheln
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
2200 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
190 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
190 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
280 mm
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2600 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
795 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
15276 g
Einbauraum Breite
780 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,89*
€ 1.155,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,47*
€ 1.140,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,73*
€ 1.032,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,60*
€ 966,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T58SHS1L0
ab € 632,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.