Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00086 Lichtspot Einbaustrahler Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00086 Lichtspot Einbaustrahler Beige, Schwarz
Synergy 21 S21-LED-L00086 Lichtspot Einbaustrahler Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70188958
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Gewicht
72 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.