Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Corsair IRONCLAW RGB Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70020947
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9317011-EU
EAN/GTIN:
     843591075954
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CORSAIR IRONCLAW RGB WIRELESS Gaming-Maus kombiniert einen nativen optischen Sensor mit 18.000 dpi mit angenehmem Palm-Grip und kann über hyperschnelle Sub-1-ms-SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS-TECHNOLOGIE, über Bluetooth oder per USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden werden.

SLIPSTREAM WIRELESS-TECHNOLOGIE
Spielen Sie auf der Überholspur mit SLIPSTREAM WIRELESS. Erleben Sie dank ultraschneller Drahtlosgeschwindigkeiten und sofortiger Leistung ein unübertroffenes Gaming-Erlebnis.

Hyperschnelle Sub-1-ms-SLIPSTREAM CORSAIR WIRELESS-TECHNOLOGIE, mit Intelligent Frequency Shift für störungsfreie Verbindungen.Bluetooth mit geringer Latenz, Akkulaufzeit bis zu 50 StundenUSB-Verbindung – kabelgebundener Modus, um während des

FORMFAKTOR
Die profilierte Form, die speziell für größere Hände entwickelt wurde und der Form der Handfläche angepasst ist, gibt Ihnen Komfort, wenn es darauf ankommt.

SENSOR
Die Auflösung des anpassbaren nativen optischen Sensors Pixart PMW3391 mit 18.000 dpi bietet hochgenaues Tracking und lässt sich in Schritten von 1 dpi einstellen, wodurch eine umfassende Anpassung der Empfindlichkeit ermöglicht wird.


Die IRONCLAW RGB WIRELESS bietet mir den nötigen Komfort und die nötige Präzision, aber ohne lästige Kabel, die meine Bewegungsfreiheit und Reaktionsschnelligkeit während des Gefechts einschränken.


NTELLIGENTE STEUERUNG,
UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Lebendige dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, komplexe Makroprogrammierung und systemweite Beleuchtungssynchronisierung für zahlreiche kompatible CORSAIR-Produkte wie Peripherie, Kühler, Lüfter und mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
10
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
10
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.