Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-LAN KIU5OUTZ305 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-LAN KIU5OUTZ305 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
A-LAN KIU5OUTZ305 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70005220
Hersteller:
     A-LAN
Herst.-Nr.:
     KIU5OUTZ305
EAN/GTIN:
     5901738551305
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Kabel-Klasse
D
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
100 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.