| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-69727765 Herst.-Nr.: X-DC040-050 EAN/GTIN: 4260134124683 |
| |
|
| | |
| Mini DisplayPort/DVI Verbindungskabel. Mini DisplayPort Stecker konvertiert auf DVI-D Stecker. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabeltyp | Rundkabel | | Plug | Ja | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi adapterkabel 5m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |