Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology FAN 92X92X25_2 Hardwarekühlungszubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology FAN 92X92X25_2 Hardwarekühlungszubehör Schwarz
Synology FAN 92X92X25_2 Hardwarekühlungszubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69685882
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 92X92X25_2
EAN/GTIN:
     0846504008438
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Ventilator
Kühlmittel
Luft
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Ventilator-Anschluss
3-polig
Kompatibilität
Synology FS1018, Synology DS3018xs, Synology DS1618+
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.