Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Trust GXT 103 Maus rechts RF Wireless Optisch 2000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67811141
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23213
EAN/GTIN:
     8713439232134
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Auf zum Sieg!
Superschnelle Steuerung bei Strategiespielen und präzises Zielen in Shooter-Games: Mit der kabellosen Gaming-Maus Trust GXT 103 Gav ist Ihnen der Sieg sicher!
Genaue Kontrolle
Der präzise optische Sensor ermöglicht eine Auflösung von 1.000 bis zu 2.000 dpi. Über die dpi-Taste oben an der Maus können Sie die dpi-Einstellungen ganz einfach während des Spielens ändern. So ist ein Wechsel von zielgenauem Schießen zu blitzschnellen Manövern in Sekundenbruchteilen möglich.
Langanhaltender Komfort
Die bequem zu verwendende Maus gewährleistet stundenlanges Spielvergnügen.
Kabellose Verwendung
Mit dem verstaubaren Empfänger können Sie diese Maus in einer Funkreichweite von 10 Metern kabellos verwenden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
88 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
30 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
10 G
Stimmabgabe Rate
125 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.