Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 342920575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 342920575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 342920575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098471
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     342920575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
342900575
ab € 74,59*
Ähnlich
Kludi
370230565
ab € 141,77*
Ähnlich
Kludi
370240565
ab € 138,16*
Ähnlich
Kludi
370280565
ab € 85,42*
Ähnlich
Kludi
370289165
ab € 94,60*
Ähnlich
Kludi
372750565
ab € 116,50*
Ähnlich
Kludi
372840565
ab € 100,00*
Ähnlich
Kludi
372860565
ab € 100,99*
Ähnlich
Kludi
372870565
ab € 101,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.