Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 370230565 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 370230565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 370230565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67095987
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     370230565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
342900575
ab € 74,68*
Ähnlich
Kludi
342920575
ab € 100,07*
Ähnlich
Kludi
370240565
ab € 137,41*
Ähnlich
Kludi
370280565
ab € 85,40*
Ähnlich
Kludi
370289165
ab € 94,53*
Ähnlich
Kludi
372750565
ab € 116,09*
Ähnlich
Kludi
372840565
ab € 100,63*
Ähnlich
Kludi
372860565
ab € 101,11*
Ähnlich
Kludi
372870565
ab € 100,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.