Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-80116 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917794
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FCL-80116
EAN/GTIN:
     8711387507526
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabellänge
1.8 m
Schwenkbarer Sockel
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20 W
Lampenleistung
10 W
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Schaltzyklen
15000
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstärke
750 Lux
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1250 mm
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
650 mm
Höhe (max)
1250 mm
Gewicht
2850 g
Verpackungsdaten
Ständer enthalten
Ja
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
3000 g
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
FCL-80114
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.