Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo ÖKO DUO PLUS L 26 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo ÖKO DUO PLUS L 26 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Silber
Hailo ÖKO DUO PLUS L 26 l Rechteckig Edelstahl Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917495
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-220
EAN/GTIN:
     4007126016188
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
DIE KEY-FEATURES

- Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
- 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l), Kunststoff, braun, schwarz
- Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff, schwarz
- Innenliegende Tretmechanik

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl oder korrosionsfest beschichtetem Stahlblech

EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse: Stahlblech, silber
- 2 Inneneimer: Kunststoff, braun, schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
4200 g
Paketgewicht
4800 g
Merkmale
Fassungsvermögen
26 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Kunststoff
Soft-Close-System
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-200
ab € 57,01*
Ähnlich
Hailo
0630-260
ab € 54,14*
Ähnlich
Hailo
0630-230
ab € 53,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.