Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 3
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 4
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 5
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0630-200
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-200
EAN/GTIN:
     4007126016171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit zwei unterschiedlich großen Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
  • 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
17+9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
47 cm
Tiefe Mülleimer:
34 cm
Gewicht netto:
4,2 kg
Gewicht brutto:
4,8 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
47,5 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-260
ab € 54,66*
Ähnlich
Hailo
0630-220
ab € 55,34*
Ähnlich
Hailo
0630-230
ab € 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.