Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz. Bild 1
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz. Bild 1
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz. Bild 3
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz. Bild 4
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz. Bild 5
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0630-260
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-260
EAN/GTIN:
     4007126016225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit zwei unterschiedlich großen Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
  • 2 herausnehmbare Inneneimer (17 + 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Schwarz
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
17+9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
47 cm
Tiefe Mülleimer:
34 cm
Gewicht netto:
4,2 kg
Gewicht brutto:
4,8 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
47,5 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-200
ab € 58,67*
Ähnlich
Hailo
0630-220
ab € 55,61*
Ähnlich
Hailo
0630-230
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.