Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBV Birkmann Gärkörbchen | Rund, Ø 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RBV Birkmann Gärkörbchen | Rund, Ø 18 cm
RBV Birkmann Gärkörbchen | Rund, Ø 18 cm
RBV Birkmann Gärkörbchen | Rund, Ø 18 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66710639
Hersteller:
     RBV Birkmann
Herst.-Nr.:
     208964
EAN/GTIN:
     4026883208964
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brot backen wie die Profis
Das runde Gärkörbchen ist ideal, um den Brotteig vor dem Backen gehenzulassen. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich. Das Körbchen ist aus dem Naturmaterial Peddigrohr gefertigt, das dem Teig eine charakteristische Rillenstruktur verleiht – ganz wie beim Profibäcker. Der Brotteig kann nach dem gehen lassen mit einfachen Handgriffen auf das Backblech gestürzt werden. Es empfiehlt sich aber immer, das Gärkörbchen vor der Benutzung gut einzumehlen, damit auch wirklich nichts haften bleibt.

Meisterbäcker im Handumdrehen
Das Gärkörbchen eignet sich für alle Brotteige, die vor dem Backen aufgehen müssen. Profibäcker verwenden solche vor allem bei der Zubereitung von Sauerteigen.

Rundes Gärkörbchen aus Peddigrohr für kleine bis große Brote. Dem Brottteig werden beim Gehenlassen charakteristische Rillen wie beim Profi verliehen.

zum Gehenlassen des Brotteigs
aus natürlichem Peddigrohr
verleiht dem Brot seine typische Struktur
für Brote mit 700 g bis 1500 g
Ø 18 cm, Höhe 8 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Holz
Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.