Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 27345 Brotkasten Rechteckig Weiß Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 27345 Brotkasten Rechteckig Weiß Metall
Zeller Present 27345 Brotkasten Rechteckig Weiß Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66682651
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27345
EAN/GTIN:
     4003368273457
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Dieser moderne Brotkasten aus Metall ist ein optisches Highlight in Ihrer Küche. Der Deckel mit Edelstahlgriff sorgt dafür, dass Ihr Brot & Ihre Backwaren stets frisch und schmackhaft bleiben. Die Silikonfüße geben einen sicheren Stand und schützen Ihre Oberflächen vor Kratzern. Der Brotkasten ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Deckelmaterial
Metall
Deckelöffnung
Scharnier
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, zeller brotkasten, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
20475
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.