Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 20475 Brotkasten Rechteckig Edelstahl Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 20475 Brotkasten Rechteckig Edelstahl Edelstahl, Holz
Zeller Present 20475 Brotkasten Rechteckig Edelstahl Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66679990
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     20475
EAN/GTIN:
     4003368204758
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
In diesem edlen Brotkasten aus Gummibaum und Edelstahl bleiben Ihr Brot und Ihre Brötchen lange frisch und schmackhaft. Der Griff auf der Vorderseite ermöglicht Ihnen ein einfaches Öffnen und Schließen. Die Lüftungslöcher an der Rückseite bieten eine optimale Luftzirkulation.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl, Holz
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Edelstahl
Deckelmaterial
Edelstahl
Deckelöffnung
Scharnier
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, zeller brotkasten, breadbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
27345
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.