Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-CI-T3 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-CI-T3 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-CI-T3 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-CI-T3 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-CI-T3 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66667384
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-CI-T3
EAN/GTIN:
     852754006582
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Mit dem RM-CI-T3 können Sie Ihre Cisco Meraki Desktop Switch auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen ebenso wie der Konsolenanschluss befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.

Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Cisco-Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Blau
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
Meraki Go GS110-8, Meraki Go GS110-8P, Meraki MS120-8, Meraki MS120-8LP
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-BC-T1
ab € 113,28*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T8
ab € 98,28*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T4
ab € 105,21*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T9
ab € 113,87*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T10
ab € 113,37*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T11I
ab € 130,03*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T11
ab € 105,86*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T10
ab € 105,08*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T11
ab € 104,97*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T12
ab € 104,99*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-CI-T9
ab € 98,28*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-FR-T12
ab € 97,16*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-HP-T1
ab € 104,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.