Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46300939 Herst.-Nr.: RM-CI-T9 EAN/GTIN: 8718868918925 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-CI-T9 können Sie Ihre Cisco Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.
Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Cisco Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 530 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Blau | | Rack-Kapazität | 1U | | Kompatibilität | Cisco ISR 111X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,84* | € 124,62* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 105,88* | € 133,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 114,46* | € 143,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 125,35* | € 157,26* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 179,04* | € 215,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|