Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Bahco 2233D-240IP Abisolierzange Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66158887
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2233D-240IP
EAN/GTIN:
     7314150114078
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeldurchmesser (max.)
16 mm
Materiallgriff
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
249 mm
Gewicht
340 g
Farbe
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.