Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Grubber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Grubber
Gardena Combisystem-Grubber
Gardena Combisystem-Grubber
Gardena Combisystem-Grubber
Gardena Combisystem-Grubber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-64985460
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3166-20
EAN/GTIN:
     4078500316606
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Unkrauthacke
Zum Lockern und Lüften des BodensDer GARDENA combisystem-Grubber eignet sich mit seinen drei stabilen Zinken optimal zum wurzelschonenden Lockern und Lüften des Bodens. Der Grubber hat eine Arbeitsbreite von 9 cm und ist bestens auch für steinige Böden und eng stehende Kulturen geeignet. Das Gerät passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Material
Metall
Produktfarbe
Türkis
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: kultivator gardena, grubber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03712-20
ab € 37,21*
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 10,98*
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 15,48*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,46*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,97*
Sonstiges
Gardena
3723-20
ab € 9,07*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.