Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Gardena 3734-20 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40931977
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3734-20
EAN/GTIN:
     4078500373401
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Der GARDENA combisystem-ergoline Aluminiumstiel Alu 130 ist vielseitig einsetzbar und passt für alle combisystem-Vorsatzgeräte. Der abgewinkelte Griff verhindert ein Abrutschen und verbessert die Haltung der hinteren Führungshand. Damit der 130 cm lange Stiel gut und angenehm in der Hand liegt, ist er mit einem geriffelten Kunststoff ummantelt. Der Stiel ist aus Aluminium und dadurch besonders leicht und dennoch sehr stabil. Die Feststellschraube zum Fixieren des combisystem-Gerätes ist sicher angebracht, so dass ein Verlieren nicht möglich ist. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
1300 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
3242-20
ab € 13,15*
Sonstiges
Gardena
3243-20
ab € 15,56*
Sonstiges
Gardena
3251-20
ab € 9,75*
Sonstiges
Gardena
3240
ab € 13,28*
Sonstiges
Gardena
3241
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.