Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt 612967 Schokoladentafel dunkle Schokolade 100 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt 612967 Schokoladentafel dunkle Schokolade 100 g
Lindt 612967 Schokoladentafel dunkle Schokolade 100 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62363060
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     612967
EAN/GTIN:
     3046920029674
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Das unerwartete Zusammentreffen von feinster dunkler Schokolade verfeinert mit einem Hauch von Fleur de Sel. Aufgrund der extra dünnen Tafelform entfaltet sich der aussergewöhnlich lang anhaltende Geschmack optimal.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
dunkle Schokolade
Inhalt (Gramm)
100 g
Brennwert (pro 100 g)
2205 kJ
529 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
32 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
20 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
50 g
Zuckergehalt (pro 100g)
48 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.2 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.31 g
Ursprungsland
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 25,90* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.