Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic WV-S8530N Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic WV-S8530N Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Panasonic WV-S8530N Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62326870
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-S8530N
EAN/GTIN:
     4010869277891
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
4
Optischer Zoom
1.8 x
Minimale Blendenzahl
2,2
Brennweitenbereich
3.2 - 5.7 mm
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54 °
Neigungswinkelbereich
15 - 80 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
32 MP
Megapixel pro Objektiv
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,49*
€ 1.474,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,16*
€ 1.457,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,11*
€ 1.394,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,51*
€ 1.353,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,88*
€ 1.305,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.