Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Mini-Leitungsschutzschalter-Verriegelung, werkzeugfreie universelle Passform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Mini-Leitungsschutzschalter-Verriegelung, werkzeugfreie universelle Passform
MASTER LOCK Mini-Leitungsschutzschalter-Verriegelung, werkzeugfreie universelle Passform
MASTER LOCK Mini-Leitungsschutzschalter-Verriegelung, werkzeugfreie universelle Passform
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62265865
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     S2394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
Wartungssicherung
Die universelle Mini-Leitungsschutzschalter-Verriegelung Nr. S2394 von Master Lock verriegelt praktisch alle weltweit verwendeten Mini-Leitungsschutzschalter nach ISO/DIN mit Stiften nach auen. Das patentierte Gert besitzt einen Drehknopf zur einfachen Befestigung keine Werkzeuge erforderlich. Die Vorrichtung wird am Leistungsschutzschalter angebracht und macht den Knopf in verriegelter Position unzugnglich, um das Entfernen zu verhindern. Das Vorhngeschloss kann horizontal oder vertikal angebracht werden und ist so ausgelegt, dass es bei anliegenden Trennschaltern nebeneinander montiert werden kann. Die Vorrichtung eignet sich fr alle American Lock- und Master Lock-Sicherheitsvorhngeschlsser und Verriegelungsschliebgel (ausschlielich ALO80 bzw. ALO802).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.6 mm
Tiefe
17.7 mm
Höhe
29.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall, Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
410RED
ab € 16,38*
Zubehör
Master Lock
491B
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.