Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Leitungsschutzschalter-Verriegelung von Grip Tight, fr breite oder hohe Kippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Leitungsschutzschalter-Verriegelung von Grip Tight, fr breite oder hohe Kippschalter
MASTER LOCK Leitungsschutzschalter-Verriegelung von Grip Tight, fr breite oder hohe Kippschalter
MASTER LOCK Leitungsschutzschalter-Verriegelung von Grip Tight, fr breite oder hohe Kippschalter
MASTER LOCK Leitungsschutzschalter-Verriegelung von Grip Tight, fr breite oder hohe Kippschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62264958
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     491B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Die Master Lock Leitungsschutzschalter-Verriegelung von Grip Tight Nr. 491B passt auf breite oder groe Schalter, die typischerweise auf Hochspannungs-Leistungsschutzschaltern zu finden sind. Das innovative, patentierte Grip Tight-Design sorgt fr die effektive Verriegelung von Sicherungsschaltern mithilfe einer einfachen Feststellschraube und anschlieendem Verschluss des Haltebgels, damit dieser fest am Schalter anliegt. Die Vorrichtung dient der kompletten Verriegelung und ist auf smtliche Sicherheitsvorhngeschlsser von American Lock und Master Lock und den Groteil an Schliebgeln ausgelegt. Das robuste Modell ist rauen Umgebungen gewachsen und das kompakte Design ist bequem zu tragen und leicht zu verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polymer, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
S2394
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.